ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

QF3S303X1-1/8

QF3S303X1-1/8

TIMKEN QF3S303X1-1/8

Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; Finished Bore; Keyway; QF3 Series; 303 Stainless Steel Material

No parte

QF3S303X1-1/8

Nº de pieza de BDI

21966990

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163012
EAN
0883450443487
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.timken.com
Detalle del producto
Jaw Coupling Hub
Especificaciones del producto
1-1/8" Bore; Finished Bore; Keyway; QF3 Series; 303 Stainless Steel Material
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; Finished Bore; Keyway; QF3 Series; 303 Stainless Steel Material