ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

L070 SPIDER BRONZE OCT 1/2

L070 ARAÑA DE BRONCE OCT 1/2

L070 ARAÑA DE BRONCE OCT 1/2 ELEMENTO DE

1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Bronze; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 250 Max Speed; 114In-Lbs Torque

No parte

68514410409

Nº de pieza de BDI

592548

PRECIO
$646.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
31163000
EAN
0685144104090
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Spider
Material
Bronze
Tamaño o serie del acoplamiento
L070 | AL070
Velocidad máxima RPM
250
torque
114In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Spider
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
L070 SPIDER BRONZE OCT 1/2 +
Número interno del fabricante
10409
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Bronze; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 250 Max Speed; 114In-Lbs Torque
Espesor
0.42 pulgadas | 10.668 milímetros
Diámetro externo
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros