ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SRL090/095

SRL035

SRL035 ELEMENTO BUNA-N ; 5/8" DIÁMETRO EXTERIOR DE NBR

5/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.28" Thickness; ML035 Size or Series; 3600 Max Speed; 3.5In-Lbs Torque

No parte

SRL035

Nº de pieza de BDI

611427

PRECIO
$66.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163000
EAN
0697950180588
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Spider
Material
Nitrile Butadiene Rubber
Tamaño o serie del acoplamiento
ML035
Velocidad máxima RPM
3600
torque
3.5In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Spider
String de palabra clave
Coupling Jaw
Número del artículo del fabricante
SRL035
Número interno del fabricante
SRL035
Peso/LBS
0.009
Descripción larga
5/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.28" Thickness; ML035 Size or Series; 3600 Max Speed; 3.5In-Lbs Torque
Espesor
0.28 pulgadas | 7.112 milímetros
Diámetro externo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros