ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SRL090/095

SRL050

SRL050 ELEMENTO BUNA-N ; 1.07" DIÁMETRO EXTERIOR DE NBR

1.07" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; ML050 | MS050 Size or Series; 3600 Max Speed; 31.5 | 37.3In-Lbs Torque

No parte

SRL050

Nº de pieza de BDI

611428

PRECIO
$84.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
31163000
EAN
0697950148991
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Spider
Material
Nitrile Butadiene Rubber
Tamaño o serie del acoplamiento
ML050 | MS050
Velocidad máxima RPM
3600
torque
31.5 | 37.3In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Spider
String de palabra clave
Coupling Jaw
Número del artículo del fabricante
SRL050
Número interno del fabricante
SRL050
Peso/LBS
0.013
Descripción larga
1.07" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; ML050 | MS050 Size or Series; 3600 Max Speed; 31.5 | 37.3In-Lbs Torque
Espesor
0.42 pulgadas | 10.668 milímetros
Diámetro externo
1.07 pulgadas | 27.178 milímetros