ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

10T10/530

1400XH300

1400XH300 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; ZR 3IN W

Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 140" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

1400XH300

Nº de pieza de BDI

1058591

PRECIO
$8,135.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4014486024579
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
7/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
XH
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
ZR
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
1400XH300
Descripción larga
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 140" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
140 pulgadas | 3556 milímetros
Ancho de la correa
3 pulgadas | 76.2 milímetros