ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

K130XL031

225L050

225L050 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; 3/8EN TONO 22-1/2DE LONGITUD 1/2EN BANDA

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 22-1/2" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

225L050

Nº de pieza de BDI

21430980

PRECIO
$0.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
BDI SLIT BELTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 22-1/2" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
22.5 pulgadas | 571.5 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros