ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

162-3M-09

2400-R8M-30-A

2400-8M-30 BANDA ; HALCÓN PD 8MM PASO 2400MM PL

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20262839

Nº de pieza de BDI

415082

PRECIO
$1,853.73 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.438
UNSPSC
26111811
EAN
0037256381232
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Conti Synchroforce Advance
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
2400 8M 30
Peso/LBS
0.97
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2400MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Longitud del paso de la correa
94.488 pulgadas | 2400 milímetros