ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

10T10/530

390L050

390L050 BANDA ; IMPULSO POSITIVO 3/8" PASO 39" PL

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 39" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20043120

Nº de pieza de BDI

400281

PRECIO
$229.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
26111811
EAN
0037256064838
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Sleeve | Conti Synchroforce
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
390L050
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 39" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud del paso de la correa
39 pulgadas | 990.6 milímetros