ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

AP56

A66 ; 13X1676

A 66 ; 13 X 1676LI BANDA V ; VB CLIP DE RESORTE PLUS CLÁSICO 8MM HX13

V-Belt; A-13X Series; 68"-1726MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

A66

Nº de pieza de BDI

1406353

PRECIO
$183.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
26111801
EAN
4014486290899
Serie de la correa
A | 13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
A66
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
V-Belt; A-13X Series; 68"-1726MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
68 pulgadas | 1726 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 13 milímetros