ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TL2012-1-7/8

2517-19MM

TIMKEN 2517-19MM

Shaft Bushing; 19MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

2517-19MM

Nº de pieza de BDI

24311244

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.678
UNSPSC
31171605
EAN
0070964065018
Serie del buje
2517
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Shaft Bushing; 19MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Diámetro externo
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros