ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CS28ACERO

CS28ACERO

CS28TAPA DE RODAMIENTO DE ACERO

Bearing Cover; Closed End; 246.9MM Outer Diameter; Straight Bore Equivalents; Steel Material

No parte

CS28STEEL

Nº de pieza de BDI

793549

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.178
UNSPSC
31171500
EAN
0883450384742
Nombre
End Cover
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Detalle del producto
Bearing Cover
Especificaciones del producto
Closed End; 246.9MM Outer Diameter; Straight Bore Equivalents; Steel Material
Descripción larga
Bearing Cover; Closed End; 246.9MM Outer Diameter; Straight Bore Equivalents; Steel Material