ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CV26T408S

CV26T408S

CV26T408S Tapa DEl RODAMIENTO

Bearing Cover; 4-1/2" Bore; 242.8MM Outer Diameter; Open End; Straight Bore Equivalents; V-Look; Steel Material

No parte

CV26T408S

Nº de pieza de BDI

788416

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.175
UNSPSC
31171500
EAN
0883450385268
Nombre
End Cover
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Detalle del producto
Bearing Cover
Especificaciones del producto
4-1/2" Bore; 242.8MM Outer Diameter; Open End; Straight Bore Equivalents; V-Look; Steel Material
Descripción larga
Bearing Cover; 4-1/2" Bore; 242.8MM Outer Diameter; Open End; Straight Bore Equivalents; V-Look; Steel Material