ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CV28T415S

CV28T415S

CV28T415S CUBIERTA DEL RODAMIENTO ; 4-15/16EN DIAMETRO DE EJE V-LOCK STL

Bearing Cover; 4-15/16" Bore; 246.9MM Outer Diameter; Open End; Straight Bore Equivalents; V-Look; Steel Material

No parte

CV28T415S

Nº de pieza de BDI

779760

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.178
UNSPSC
31171500
EAN
0883450385299
Nombre
End Cover
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Detalle del producto
Bearing Cover
Especificaciones del producto
4-15/16" Bore; 246.9MM Outer Diameter; Open End; Straight Bore Equivalents; V-Look; Steel Material
Descripción larga
Bearing Cover; 4-15/16" Bore; 246.9MM Outer Diameter; Open End; Straight Bore Equivalents; V-Look; Steel Material