ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

S1640

S636

S636 ENGRANE RECTO ; 14 1/2 GRAD

Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Steel

No parte

S636

Nº de pieza de BDI

611967

PRECIO
$9,492.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.038
UNSPSC
31171707
EAN
0697950055084
Paso
6 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
36
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
2.125
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/8
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
S636
Número interno del fabricante
S636
Peso/LBS
13.3
Descripción larga
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Steel
Diámetro del paso
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho de la cara
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de la masa
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros