ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TT50BS 1 3/8

TT50BS 1 3/8

TT50BS 1 3/8 CLUTCH LIMITADOR DE TORQUE ; UN. TT50

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 950

No parte

TT50BS 1 3/8

Nº de pieza de BDI

612588

PRECIO
$11,874.65 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.724
UNSPSC
26111912
EAN
0697950077840
Nombre del producto
Torque Limiter
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 950 to 2650Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Utilizado con
Sprocket
Serie del producto
TT50
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
2
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Categoría - BDI
Torque Limiter
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
Número del artículo del fabricante
TT50BS 1 3/8
Peso/LBS
6
Descripción larga
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 950
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros