ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

IS750

IS750

IS750 PASADOR ; 3/4" DIÁMETRO DE EJE 9/16" LONGITUD DE U

3/4" Shaft Diameter; 9/16" Usable Length; 2-15/16" Overall Length; 5/8-11 Mounting Thread Size 1; 3/4-10 Mounting Thread Size 2; 1-3/16" Mounting Thread Length 1; 13/16" Mounting Thread Length 2; Steel

No parte

IS750

Nº de pieza de BDI

21436942

PRECIO
$525.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.218
UNSPSC
26111800
Nombre del producto
Idler Stud
Tamaño de la rosca 1
5/8-11
Tamaño de la rosca 2
3/4-10
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar | Used with Ball Bearing and Bronze Bushed Idler Sprocket
Categoría - BDI
Idler Shafts and Studs
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Stud
String de palabra clave
Idler
Número del artículo del fabricante
IS750
Peso/LBS
0.48
Descripción larga
3/4" Shaft Diameter; 9/16" Usable Length; 2-15/16" Overall Length; 5/8-11 Mounting Thread Size 1; 3/4-10 Mounting Thread Size 2; 1-3/16" Mounting Thread Length 1; 13/16" Mounting Thread Length 2; Steel
Longitud de la rosca 2
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Longitud utilizable
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Longitud de la rosca 1
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud total
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros