Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
0.33HP
RPM de salida máxima nominal
58.3
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
58.3
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
200Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
0.39HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Fine Grained Cast Iron
Torque de salida
264In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
F713-30-B5-J
Número interno del fabricante
51887
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longitud total
6.065 pulgadas | 154.051 milímetros
Ancho total
7.31 pulgadas | 185.674 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud del eje de salida
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura total
6.62 pulgadas | 168.148 milímetros
Distancia del centro
1.33 pulgadas | 33.782 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.05 pulgadas | 77.47 milímetros
Distancia entre centro
1.33pulgadas | 33.782milimetros
Base al centro del eje de salida
1.72 pulgadas | 43.688 milímetros