ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

N 05

AN-36

AN36 TUERCA DE AJUSTE ; TUERCA DE AJUSTE

8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread

No parte

AN36

Nº de pieza de BDI

21532474

PRECIO
$901.88 / CU

CTD

INVENTARIO:
27
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.15
UNSPSC
31161716
Roscas por pulgada
8
Tamaño de la rosca
7.066-8
Número de parte de la arandela
W-36
Nombre de la rosca
UNS
Otras características
Low Carbon Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
7318.16.00.30
Nombre
Locknut
Peso/LBS
6.95
Descripción larga
8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Espesor nominal
1.104 pulgadas | 28.042 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
6.994 pulgadas | 177.648 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
6.985 pulgadas | 177.419 milímetros
Diámetro externo
9.063 pulgadas | 230.2 milímetros