ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2050B11H

100B24

100B24 PIÑÓN SENCILLO BNO PILOTO B ; AGUJERO EN BRUTO 100 CADENA 24T B-HUB ON

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

100B24

Nº de pieza de BDI

614294

PRECIO
$6,104.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.385
UNSPSC
31171901
EAN
0697950023069
Tamaño de la cadena
100
Número de dientes
24
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
3
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
19.2
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
9.576 pulgadas | 243.23 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
10.245 pulgadas | 260.223 milímetros