ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

6204LLBC3/5C

62209-A-2RSR

62209-A-2RODAMIENTO DE BOLASRSR ; 45MM X 85MM X 23MM SELLO DE LABIO SR

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

064775976-0000

Nº de pieza de BDI

1179534

PRECIO
$557.30 / CU
$793.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.489
UNSPSC
31171504
EAN
4012802584639
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Peso/LBS
1.06704
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Diámetro externo
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros