ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

K85X92X30/0-7

K20X28X25

K20X28X25-A/0-7 JAULA DE RODILLOS DE AGU ; 20MM ID X 28MM OD X 25MM W

Needle Bearing Roller Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

No parte

000197912-6063

Nº de pieza de BDI

1174234

PRECIO
$171.00 / CU
$278.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.033
UNSPSC
31171512
EAN
4047643137515
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly Only
Cubierta
Not Applicable
Alineación automática
No
Retenedor
Yes
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
Steel Cage | Modified Internal Design
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
K20X28X25A
Peso/LBS
0.071
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Ancho
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros