NTN
3309 A J30 45x100x39.7 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
238,85 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
3201 A-2RS1TN9/MT33 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
96,24 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
RHP BEARING
LJT 3 1/4 M ŁOZYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/4" BORE; 5-499/500" OD; 1-8/125" Wid; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
759,06 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
NSK
3211BTNG ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
221,15 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
NSK
3307BTNG ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
176,37 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ