ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

UCFL202D1

UCFL202D1

UCFL202D1 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

UCFL202D1

Nr kat. BDI

1195181

CENA NETTO
60,48 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.455
UNSPSC
31171501
EAN
0029176574429
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
12 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC202D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
3,5 Cale | 90 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,22 Cale | 31 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry