ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AA-335-5

AA-304-7

AA-304-7 TULEJA

Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

AA-304-7

Nr kat. BDI

521335

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
UNSPSC
31171515
EAN
0846802000561
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.251
Otwór Metryczny
6.375
Średnica Zewn. Cale
0.377
Średnica Zewn. Milimetry
9.576
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
AA-304-7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
101056
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Średnica Nominalna Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry