ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AA-1332-7

EP-081016

ISOSTATIC EP-081016

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-081016

Nr kat. BDI

1402962

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171515
EAN
0846802031176
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.502
Otwór Metryczny
12.751
Średnica Zewn. Cale
0.628
Średnica Zewn. Milimetry
15.951
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-081016
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201128
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry