ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

EP-242822

SS-1216-14

ISOSTATIC SS-1216-14

Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

SS-1216-14

Nr kat. BDI

524761

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171515
EAN
0846802043759
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.378
Otwór Metryczny
9.601
Średnica Zewn. Cale
0.503
Średnica Zewn. Milimetry
12.776
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
SS-1216-14
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
401080
Długi Opis
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry