ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TB-812

TT-1508-1

ISOSTATIC TT-1508-1

Thrust Washer; 21/32" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

TT-1508-1

Nr kat. BDI

522294

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
UNSPSC
31171515
EAN
0846802010218
Profil
Thrust Washer
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.656
Otwór Metryczny
16.662
Średnica Zewn. Cale
1.5
Średnica Zewn. Milimetry
38.1
Materiał
SAE841
Inne Funkcje
Self-Lubricating
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
7318.22.00.00
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
TT-1508-1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
102425
Długi Opis
Thrust Washer; 21/32" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Długość/Głębokość Otworu
0,063 Cale | 1,6 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,5 Cale | 38,1 Milimetry