ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HCOM-24

GE30-DO

GE30-DO łożysko

Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 22MM Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

GE30-DO

Nr kat. BDI

1173213

CENA NETTO
44,80 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.145
UNSPSC
31171515
EAN
4012802530179
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
GE30DO
Waga / LBS
0.309
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 22MM Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,866 Cale | 22 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,709 Cale | 18 Milimetry