ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SAKAC 12 M

SAKAC 12 M

SAKAC 12 M ŁOŻYSKO OCZKOWE

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

SAKAC 12 M

Nr kat. BDI

1420699

CENA NETTO
71,04 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
30
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.105
UNSPSC
31171508
EAN
7316577068927
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Profil Sworznia
Male
Gwint Montażowy
M12 X 1.75
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Bronze
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece | Zinc Plated Outer
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SAKAC 12 M
Waga / LBS
0.187
Długi Opis
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Średnica Kuli
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,472 Cale | 12 Milimetry