ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SIQG 32 ES

SIQG 12 ESA GLOWKA PRZEGUBU

SIQG 12 ESA GLOWKA PRZEGUBU

Rod End Bearing; 12MM Bore; 11MM Housing Width; Female; M12 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

SIQG 12 ESA

Nr kat. BDI

1420487

CENA NETTO
168,50 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.109
UNSPSC
31171508
EAN
7316577056788
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M12 X 1.25
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Steel
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SIQG 12 ESA
Waga / LBS
0.243
Długi Opis
Rod End Bearing; 12MM Bore; 11MM Housing Width; Female; M12 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Kuli
0,472 Cale | 12 Milimetry