ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LRT607060

IR 35X40X17

IR 35X40X17 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY

Needle Bearing Inner Ring; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Nr. katalogowy

IR 35X40X17

Nr kat. BDI

1422766

CENA NETTO
29,90 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.038
UNSPSC
31171512
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.08378
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable