SKF
NCF 3011 CV/C3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
440,30 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
DKF BEARING
NU 304 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
54,35 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
NSK
NU2205ET ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
101,30 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
FAG
NU1009-M1 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
233,33 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
GPZ BEARING
NU 213 NA C3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
16,00 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ