NU2210-E-XL-TVP2-C3
NU2210-E-TVP2-C3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
NU2210-E-TVP2-C3
Nr kat. BDI
1163746
CENA NETTO
121,95 zł / Sztuka
STAN MAGAZYNU: