NJ310-E-XL-TVP2-C3
NJ310-E-TVP2-C3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
NJ310-E-TVP2-C3
Nr kat. BDI
1162697
CENA NETTO
142,19 zł / Sztuka
STAN MAGAZYNU: