ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Łożyska Wałeczkowe. | BDI Poland
KategorieŁożyskaKategorieŁożyska baryłkowe.KategorieŁożyska Wałeczkowe.
FAG
NU2210-E-TVP2-C3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
121,95 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
4

ILOŚĆ

NSK
NJ2209W ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
155,23 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

FAG
NU208-E-M1-C3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
291,36 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
6

ILOŚĆ

NSK
NU212EEJ ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
131,95 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

NSK
NJ305ET ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
75,70 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
5

ILOŚĆ