ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RPNA15/28-XL

RPNA15/28-XL

RPNA15/28 ŁOŻYSKO

Needle Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

RPNA15/28

Nr kat. BDI

1177189

CENA NETTO
57,68 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
17
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.031
UNSPSC
31171512
EAN
4012802735819
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
Yes
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
Kategoria - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
RPNA15/28
Waga / LBS
0.071
Długi Opis
Needle Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable