NSK
3205B-2RSRTNGC3 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
111,58 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
3207 A-2RS1/MT33 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
145,23 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
5203-SBKF ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
106,08 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
NSK
7303BETN ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
36,19 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
186,21 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ