ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3207-BD-XL-JH

3204JC3

3204JC3 ŁOŻYSKO

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

Nr. katalogowy

3204JC3

Nr kat. BDI

1185521

CENA NETTO
65,01 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
17
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.17
UNSPSC
31171531
EAN
0029176061721
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Szerokość w Calach
0.811
Szerokość w Milimetrach
20.6
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
Yes
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
32 Degree
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.37
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)