ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1309 ETN9/W64

1203TN

1203TN ŁOŻYSKO

Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 40MM Outside Diameter; 12MM Inner Race Width; 12MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Nr. katalogowy

1203TN

Nr kat. BDI

1412582

CENA NETTO
25,94 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.07
UNSPSC
31171532
EAN
0029176071508
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.16
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 17MM Bore; Shaft Mount; 40MM Outside Diameter; 12MM Inner Race Width; 12MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,472 Cale | 12 Milimetry