ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1218K

1218K

1218K łożysko

Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 30MM Inner Race Width; 30MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Nr. katalogowy

1218K

Nr kat. BDI

1183706

CENA NETTO
293,39 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.55
UNSPSC
31171532
EAN
0029176030741
Otwór Calowy
3.543
Otwór Metryczny
90
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
6.299
Średnica Zewn. Milimetry
160
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-218
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
1218KJ
Waga / LBS
5.62178
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 30MM Inner Race Width; 30MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,181 Cale | 30 Milimetry