ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1313KJC3

1313KJC3

1313KJC3 ŁOŻYSKO

Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

Nr. katalogowy

1313KJC3

Nr kat. BDI

17762634

CENA NETTO
257,10 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.54
UNSPSC
31171532
EAN
0029176059261
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
5.512
Średnica Zewn. Milimetry
140
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-313
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
5.56
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,299 Cale | 33 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,299 Cale | 33 Milimetry