ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2205-2RS-TVH-C3

2209-2RSTNG

2209-2RSTNG ŁOŻYSKO

Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Nr. katalogowy

2209-2RSTNG

Nr kat. BDI

1412643

CENA NETTO
108,11 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.58
UNSPSC
31171532
EAN
0029176072055
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
2209-2RSTN
Waga / LBS
1.17
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,906 Cale | 23 Milimetry