ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

51204

51204

51204 ŁOŻYSKO

Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 22MM Bore 2; 40MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Nr. katalogowy

51204

Nr kat. BDI

15061734

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.08
UNSPSC
31171552
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00308
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Waga / LBS
0.18298
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 22MM Bore 2; 40MM Outer Diameter; 14MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Wysokość
0,551 Cale | 14 Milimetry
Otwór 1
0,787 Cale | 20 Milimetry
Otwór 2
0,866 Cale | 22 Milimetry