ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

51106

51102

51102 ŁOŻYSKO

Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 16MM Bore 2; 28MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Nr. katalogowy

51102

Nr kat. BDI

1420513

CENA NETTO
33,92 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171552
EAN
7316577058409
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00308
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
51102
Waga / LBS
0.062
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 16MM Bore 2; 28MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Wysokość
0,354 Cale | 9 Milimetry
Otwór 2
0,63 Cale | 16 Milimetry
Otwór 1
0,591 Cale | 15 Milimetry