ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

51436-FP

51112

51112 ŁOŻYSKO

Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 17MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

Nr. katalogowy

51112

Nr kat. BDI

1183157

CENA NETTO
50,14 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.28
UNSPSC
31171552
EAN
0029176028977
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
85
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Non Precision
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row | With Flat Seat
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00308
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
51112
Waga / LBS
0.6195
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 17MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Otwór 1
2,362 Cale | 60 Milimetry
Otwór 2
2,441 Cale | 62 Milimetry
Wysokość
0,669 Cale | 17 Milimetry