ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AKL.DL12-HLG

AKL.DL12-HLG

DL12 ŁOŻYSKO

Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 23MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Nr. katalogowy

DL12

Nr kat. BDI

15068836

CENA NETTO
61,81 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
7
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.016
UNSPSC
31171552
EAN
4012802550054
Średnica Zewn. Cale
0.906
Średnica Zewn. Milimetry
23
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row | Light Cross Section | Grooved Race | Separable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00308
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.07937
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 23MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Otwór 2
0,472 Cale | 12 Milimetry
Otwór 1
0,472 Cale | 12 Milimetry
Wysokość
0,354 Cale | 9 Milimetry