SKF
3205 A ŁOŻYSKO ; 5205 A
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
121,07 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
NSK
3207B-2RSRTNG ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
170,16 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
NSK
7207BWG ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
111,25 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
186,21 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
TIMKEN
5209-W ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
245,18 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ