ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS686-2RS

R10 2NSL

R10 2NSL ŁOŻYSKO ; =2RS

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

R10 2NSL

Nr kat. BDI

15093262

CENA NETTO
59,54 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
9
Nazwa Producenta
NORTH AMERICAN CAPACITOR COM.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,344 Cale | 8,738 Milimetry