ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VPE-112

VPE-112

VPE-112 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

VPE-112

Nr kat. BDI

310854

CENA NETTO
96,86 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.671
UNSPSC
31171511
EAN
0662289523153
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
VE-112
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VPE-112
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
767764
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
3,8 Cale | 96,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,266 Cale | 32,156 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
3,8 Cale | 96,5 Milimetry