ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SY 55 FM

SY 55 FM

SY 55 FM ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

SY 55 FM

Nr kat. BDI

1260167

CENA NETTO
197,78 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
46
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.67
UNSPSC
31171511
EAN
7316570961072
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
16 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
YET 211
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SY 55 FM
Waga / LBS
8.05
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
6,7 Cale | 170,2 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
6,8 Cale | 171,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,906 Cale | 48,412 Milimetry